Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld VERTEILERFELD geschl m.MPL 250x750x160mm 1B1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F871B53
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX037620R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Verteilerfeld
verteilerfeld striebel
verteilerfeld
Verteilerfeld VERTEILERFELD geschl m.MPL 250x750x160mm 1B1A
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Art der Abdeckung:
geschlossen
Breite:
250 mm mm
Höhe:
750 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Tiefe:
160 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,54*
€ 64,49*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,48*
€ 64,62*
€ 5,46*
ab € 51,06*
€ 65,71*
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 67,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,86*
€ 75,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.