Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld B500xH600mm Kst Scharnierend Transparent ED224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STRIE ED224 Erhöhungsrahmen ED224
STRIE ED224 Erhöhungsrahmen ED224
Artikel-Nr.:
     262-F871B61
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062789R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Abdeckung Verteilerfeld B500xH600mm Kst Scharnierend Transparent ED224
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
0
Breite:
500 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
600 mm mm
Scharnierend:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, verteilerfeld abdeckung striebel, verteilerfeld abdeckung, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,49*
€ 70,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,58*
€ 70,34*
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 72,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,46*
€ 75,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,66*
€ 80,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.