| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F871E58 Herst.-Nr.: 2CPX037621R9999 EAN/GTIN: 4011617376217 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld VERTEILERFELD geschl m.MPL 500x750x160mm 2B1A Weitere Informationen: | | Anzahl der DIN-Schienen: | 0 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 0 | Art der Abdeckung: | geschlossen | Breite: | 500 mm mm | Höhe: | 750 mm mm | Mit Montageplatte: | ja | Tiefe: | 160 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,56* | € 97,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,93* | € 99,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,25* | € 100,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,69* | € 102,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 95,29* | € 113,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|