Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 2Z 3PBf m.Verdr 1350x250mm 3-Punkt-Befestigung m.Hutschien 300mm KA12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-F871F59
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033016R9999
EAN/GTIN:
     4011617330165
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld striebel
Komplettfeld 2Z 3PBf m.Verdr 1350x250mm 3-Punkt-Befestigung m.Hutschien 300mm KA12
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,56*
€ 230,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,89*
€ 230,90*
Frei Haus
ab € 196,17*
€ 237,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,54*
€ 237,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 197,09*
€ 238,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.