Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 1000A fl 2000x50x10mm ZX419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061419R9999 Sammelschiene 2000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061419R9999 Sammelschiene 2000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     262-F872C64
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX061419R9999
EAN/GTIN:
     4011617614197
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb kupferschiene
Sammelschiene 1000A fl 2000x50x10mm ZX419
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
1000 A
Breite:
50 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 337,32*
€ 391,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,61*
€ 394,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 340,18*
€ 395,02*
Frei Haus
ab € 345,55*
€ 401,76*
Frei Haus
ab € 351,22*
€ 405,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,17*
€ 465,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,96*
€ 456,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,32*
€ 401,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.