| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F872G11 Herst.-Nr.: 2CPX037804R9999 EAN/GTIN: 4011617378044 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld KOMBISETS 500x300x160mm m.Ausschn m.MPL ED20EA Weitere Informationen: | | Anzahl der DIN-Schienen: | 0 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 0 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Breite: | 500 mm mm | Höhe: | 300 mm mm | Mit Montageplatte: | ja | Tiefe: | 160 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 318,36* | € 367,67* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 322,64* | € 371,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,34* | € 377,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,34* | € 381,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 332,35* | € 383,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|