| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F873H64 Herst.-Nr.: 2CPX046522R9999 EAN/GTIN: 4011617465225 |
| |
|
| | |
| Seitenwand ST TriLine 1114mm RAL7035 pulverbesch Mit Schloss RRW410R Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 0 | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 1114 mm | Farbe: | grau | Geeignet als Seitenwand: | ja | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1114 mm | Höhe: | 2213 mm | Mit Kabeleinführung: | ja | Mit Schloss: | ja | RAL-Nummer: | 7035 | Rastermaß: | 1000 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 89,19* | € 110,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,61* | € 110,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,83* | € 121,55* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,79* | € 122,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,10* | € 233,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|