Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 360A COMBILINE fl 684x12x10mm ZX2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042207R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 681 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042207R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 681 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     262-F873I76
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042207R9999
EAN/GTIN:
     4011617422075
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 12x5 mm
Sammelschiene 360A COMBILINE fl 684x12x10mm ZX2009
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
360 A
Breite:
12 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
684 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: striebel&john kupferschiene, phasenschiene 10 mm², Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 34,04*
€ 5,46*
ab € 25,53*
€ 34,59*
€ 3,90*
ab € 26,48*
€ 35,62*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,90*
€ 37,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,91*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.