Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 630A COMBILINE fl 684x30x10mm ZX2027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042222R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 684 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042222R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 684 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     262-F873I82
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042222R9999
EAN/GTIN:
     4011617422228
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm
Sammelschiene 630A COMBILINE fl 684x30x10mm ZX2027
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
630 A
Breite:
30 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
684 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: striebel&john kupferschiene, phasenschiene 10 mm², Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,29*
€ 87,30*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,97*
€ 88,05*
€ 5,46*
ab € 71,17*
€ 89,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,31*
€ 90,80*
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 92,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.