Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 205x115mm Nippel unbeh Vorprägungen DY57459F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einführungsflansch Kst 205x115mm Nippel unbeh Vorprägungen DY57459F
Artikel-Nr.:
     262-F876E88
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     DY57459F
EAN/GTIN:
     4015153180871
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Einführungsflansch Kst 205x115mm Nippel unbeh Vorprägungen DY57459F
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Ausführung:
Nippelflansch
Breite:
115 mm mm
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
36.5 - 44.5
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 - 50 mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
205 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
18 mm
Typ:
gerade
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.