Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel 800x500x140mm Winkel SY52T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz f.DE-Felder SY52T
Befestigungssatz f.DE-Felder SY52T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F877D96
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
Befestigungswinkel 800x500x140mm Winkel SY52T
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Breite:
500 mm
Ersatzteil:
ja
Höhe:
800 mm
Tiefe:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,62*
€ 240,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,92*
€ 248,95*
Frei Haus
ab € 224,05*
€ 264,99*
Frei Haus
ab € 225,69*
€ 267,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 266,89*
€ 308,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,89*
€ 317,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.