| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F887D22 Herst.-Nr.: 37RR--------F91 EAN/GTIN: 4042203273542 |
| |
|
| | |
| Türöffner 24V DC lire Ruhestrom EB Einb Standardtüröffner 37RR--------F91 Weitere Informationen: | | Arbeitsweise: | Ruhestrom | Ausführung: | Standardtüröffner | Mit Rückmeldung: | ja | Montageart: | Einbau | Spannung: | 24 - 24 V | Stromart: | DC | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, automatische türöffner 24 v, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,79* | € 168,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 137,85* | € 168,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,62* | € 174,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,61* | € 181,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 144,84* | € 181,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|