Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 4p 400A 380-415V IP67 75016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75016 Elektrischer Steckdosenkoppler 400 A 4
MENNEKES 75016 Elektrischer Steckdosenkoppler 400 A 4
Artikel-Nr.:
     262-F911A95
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75016
EAN/GTIN:
     4015394141457
Suchbegriffe:
Anbaudose
Anbaugerätestecker
Anbausteckdose
CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Kupplung 4p 400A 380-415V IP67 75016
Weitere Informationen:
Bauform:
Kupplung
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
400 A A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.598,58*
€ 2.750,15*
Frei Haus
ab € 2.607,35*
€ 2.753,32*
Frei Haus
ab € 2.625,03*
€ 2.780,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.736,77*
€ 2.894,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.165,02*
€ 3.327,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.327,59*
€ 3.959,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.296,40*
€ 3.922,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.207,27*
€ 3.816,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.165,02*
€ 3.766,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.