Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 5p 250A 380-415V IP67 75101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75101 Elektrischer Steckdosenkoppler 250 A 5
MENNEKES 75101 Elektrischer Steckdosenkoppler 250 A 5
Artikel-Nr.:
     262-F911B15
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75101
EAN/GTIN:
     4015394055198
Suchbegriffe:
Anbaudose
Anbaugerätestecker
Anbausteckdose
CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Kupplung 5p 250A 380-415V IP67 75101
Weitere Informationen:
Bauform:
Kupplung
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
250 A A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.711,94*
€ 2.849,46*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.739,12*
€ 2.877,25*
Frei Haus
ab € 2.738,89*
€ 2.880,59*
Frei Haus
ab € 2.754,43*
€ 2.908,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.871,39*
€ 3.028,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.849,46*
€ 3.390,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.824,20*
€ 3.360,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.749,22*
€ 3.271,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.712,15*
€ 3.227,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.711,94*
€ 3.227,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.