Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 5p 400A 380-415V IP67 75106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75106 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 75106 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     262-F911B16
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75106
EAN/GTIN:
     4015394151616
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kupplung 5p 400A 380-415V IP67 75106
Weitere Informationen:
Bauform:
Kupplung
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
400 A A
Weitere Suchbegriffe: installationskanal, Anbaudose, Anbaugerätestecker, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Gerätestecker, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandgerätestecker, Wandsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.748,95*
€ 2.986,98*
Frei Haus
ab € 2.763,09*
€ 2.990,38*
Frei Haus
ab € 2.791,59*
€ 3.019,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.897,96*
€ 3.141,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.337,00*
€ 3.603,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.603,84*
€ 4.288,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.557,12*
€ 4.232,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.428,42*
€ 4.079,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.369,83*
€ 4.010,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.337,00*
€ 3.971,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.