Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 4p 200A 380-415V IP67 75211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75211 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 4
MENNEKES 75211 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 4
Artikel-Nr.:
     262-F911B31
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75211
EAN/GTIN:
     4015394055488
Suchbegriffe:
Anbaudose
Anbaugerätestecker
Anbausteckdose
CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Kupplung 4p 200A 380-415V IP67 75211
Weitere Informationen:
Bauform:
Kupplung
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
200 A A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.361,77*
€ 1.471,85*
Frei Haus
ab € 1.368,96*
€ 1.473,55*
Frei Haus
ab € 1.381,34*
€ 1.487,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.439,44*
€ 1.549,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.663,41*
€ 1.782,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,77*
€ 2.121,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,85*
€ 2.108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,77*
€ 2.044,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,70*
€ 2.005,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,41*
€ 1.979,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.