Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 5p 250A 380-415V IP67 75287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75287 Elektrischer Steckdosenkoppler 250 A 5
MENNEKES 75287 Elektrischer Steckdosenkoppler 250 A 5
Artikel-Nr.:
     262-F911B50
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75287
EAN/GTIN:
     4015394152279
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker 5p 250A 380-415V IP67 75287
Weitere Informationen:
Bauform:
Gerätestecker
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
250 A A
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 5polig mennekes, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.455,10*
€ 2.582,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.498,96*
€ 2.615,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.614,04*
€ 2.810,08*
Frei Haus
ab € 2.804,49*
€ 2.933,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.845,79*
€ 2.972,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.972,59*
€ 3.537,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.956,79*
€ 3.518,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.887,25*
€ 3.435,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.851,82*
€ 3.393,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.845,79*
€ 3.386,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.