Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 25A 3p IP67 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 7,5kWAC 52242


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 52242 Elektroschalter Drehschalter Grau, Rot
MENNEKES 52242 Elektroschalter Drehschalter Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     262-F911G12
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     52242
EAN/GTIN:
     4015394209157
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Lasttrennschalter 25A 3p IP67 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 7,5kWAC 52242
Weitere Informationen:
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 381,17*
€ 439,92*
1
Frei Haus
ab € 380,71*
€ 440,65*
1
Frei Haus
ab € 384,65*
€ 444,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 391,63*
€ 449,70*
7 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 435,76*
€ 478,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.