Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 5p 400A 380-415V IP67 75116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75116 Elektrischer Standardverbindung 400 A 5P Gerade
MENNEKES 75116 Elektrischer Standardverbindung 400 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     262-F911G68
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Wandsteckdose 5p 400A 380-415V IP67 75116
Weitere Informationen:
Bauform:
Wandsteckdose
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
400 A A
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Amerikanisch, mennekes cee-steckdose 5p, steckdose amerikanisch, cee anbaudose mennekes, Anbaudose, Anbaugerätestecker, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Gerätestecker, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandgerätestecker, Wandsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.805,39*
€ 2.979,75*
Frei Haus
ab € 2.800,08*
€ 2.983,19*
Frei Haus
ab € 2.844,29*
€ 3.012,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.961,27*
€ 3.135,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.427,08*
€ 3.602,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.602,75*
€ 4.287,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.577,32*
€ 4.257,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.474,25*
€ 4.134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.428,28*
€ 4.079,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.427,08*
€ 4.078,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.