Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 4p 400A 380-415V IP67 75291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75291 Elektrischer Steckdosenkoppler 400 A 4 p
MENNEKES 75291 Elektrischer Steckdosenkoppler 400 A 4 p
Artikel-Nr.:
     262-F911H47
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75291
EAN/GTIN:
     4015394152316
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker 4p 400A 380-415V IP67 75291
Weitere Informationen:
Bauform:
Gerätestecker
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
400 A A
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 4-polig, gerätestecker, mennekes gerätestecker, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.381,21*
€ 2.462,06*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.382,12*
€ 2.462,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.335,93*
€ 2.476,26*
Frei Haus
ab € 2.403,23*
€ 2.486,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.714,65*
€ 2.802,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.802,78*
€ 3.335,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.791,41*
€ 3.321,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.740,80*
€ 3.261,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.714,65*
€ 3.230,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.