Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 4p 400A 380-415V IP67 75389


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75389 Elektrischer Standardverbindung 400 A 4P 90 ° abgewinkelt
MENNEKES 75389 Elektrischer Standardverbindung 400 A 4P 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     262-F911H56
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75389
EAN/GTIN:
     4015394152422
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker 4p 400A 380-415V IP67 75389
Weitere Informationen:
Bauform:
Gerätestecker
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
400 A A
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 4-polig, gerätestecker, mennekes gerätestecker, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.266,66*
€ 2.344,66*
Frei Haus
ab € 2.269,36*
€ 2.347,36*
Frei Haus
ab € 2.290,45*
€ 2.370,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.347,92*
€ 2.485,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.759,90*
€ 2.837,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.837,89*
€ 3.377,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.822,29*
€ 3.358,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,50*
€ 3.302,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.759,90*
€ 3.284,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
75160
ab € 305,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.