Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung AMAXX Kst 46x36x36mm RAL9005 25024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubungsset M32 AMAXX 25024
Verschraubungsset M32 AMAXX 25024
Artikel-Nr.:
     262-F912B62
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25024
EAN/GTIN:
     4015394234227
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Verschraubung AMAXX Kst 46x36x36mm RAL9005 25024
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschraubung
Breite:
36 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
46 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,59*
€ 17,72*
€ 5,00*
ab € 13,09*
€ 18,51*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,24*
€ 18,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,41*
€ 18,91*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.