Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift Han Q 7p Crimp 10A 400V 0,14-2,5qmm HANQ7/0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F914J37
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Stift Han Q 7p Crimp 10A 400V 0,14-2,5qmm HANQ7/0-M
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Stift
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
7
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60562*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,33562*
€ 8,72939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23562*
€ 8,61039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96562*
€ 8,28909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63562*
€ 7,89639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,60562*
€ 6,67069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.