Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift Han-Modular 6p 600V Crimp 16A 0,14-4qmm HANEPROTECTEDMODULE,CRIMPMALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F914J78
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Stift Han-Modular 6p 600V Crimp 16A 0,14-4qmm HANEPROTECTEDMODULE,CRIMPMALE
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 - 4 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
10 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Kontaktausführung:
Stift
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Polzahl:
6
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88136*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,69136*
€ 6,77272
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,64136*
€ 6,71322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53136*
€ 6,58232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12136*
€ 6,09442
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,92136*
€ 5,85642
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,88136*
€ 4,61882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.