Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift Han-Modular 12p 10A Crimp 600V 0,14-2,5qmm HANDDMODULE,CRIMPMALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F914J87
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Kontakteinsatz Stift Han-Modular 12p 10A Crimp 600V 0,14-2,5qmm HANDDMODULE,CRIMPMALE
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Stift
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
12
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz, Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9964*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,9664*
€ 3,53002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8864*
€ 3,43482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8264*
€ 3,36342
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,6564*
€ 3,16112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4964*
€ 2,97072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9964*
€ 2,37572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.