| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-F914J95 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontakteinsatz Stift Han-Modular 25p 30V Crimp 4A 0,08-0,52qmm HANHIGHDENSITYMODULE,CRIMPMALE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.08 - 0.52 mm² | Anzahl der Leistungskontakte: | 25 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Bemessungsspannung: | 30 V | Bemessungsstoßspannung: | 2.5 kV | Bemessungsstrom In: | 4 A | Betriebstemperatur: | -40 - 125 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Kontaktausführung: | Stift | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | ja | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 500 | Polzahl: | 25 | Umgebungstemperatur: | -40 - 125 °C | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Kontakteinsatzes: | Thermoplast | Werkstoff des Kontaktes: | Messing | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Überspannungskategorie: | III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz, Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |