Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Buchse Han D 7p 10A 600V 0,14-2,5qmm HAN7D-BU-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F915A50
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Buchse Han D 7p 10A 600V 0,14-2,5qmm HAN7D-BU-C
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
21 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Höhe:
15.8 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
7
Tiefe:
33.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24211*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,18211*
€ 3,78671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16211*
€ 3,76291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88211*
€ 3,42971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79211*
€ 3,32261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76211*
€ 3,28691
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24211*
€ 2,66811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.