Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift Han D 8p Crimp 10A 50V 0,14-2,5qmm HAN8D-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F915B86
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Stift Han D 8p Crimp 10A 50V 0,14-2,5qmm HAN8D-M
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Stift
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
8
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25392*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,56392*
€ 5,43106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42392*
€ 5,26446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16392*
€ 4,95506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05392*
€ 4,82416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,84392*
€ 4,57426
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,25392*
€ 3,87216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.