| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-F915C24 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontakt Buchse Löt Staf 2,5qmm 2,5qmm Si STAF6STI-L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 2.5 - 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 2.5 - 2.5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötanschluss | Kontaktausführung: | Buchse | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 500 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |