Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse Schraub Staf 10A 1,5qmm 1,5qmm Si STAF6STI-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F915C25
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Buchse Schraub Staf 10A 1,5qmm 1,5qmm Si STAF6STI-S
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95922*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,34922*
€ 6,36557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23922*
€ 6,23467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97922*
€ 5,92527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75922*
€ 5,66347
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,69922*
€ 5,59207
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,95922*
€ 4,71147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.