Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen graphit Alu 10029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einputzrahmen für 429 10029
Einputzrahmen für 429 10029
Artikel-Nr.:
     262-F938H04
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10029
EAN/GTIN:
     4044017167246
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen graphit Alu 10029
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 28,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 28,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,08*
€ 29,03*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,45*
€ 29,72*
€ 5,00*
ab € 21,78*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.