Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen graphit Alu L315mm H35mm 10036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einputzrahmen für 436 10036
Einputzrahmen für 436 10036
Artikel-Nr.:
     262-F938H07
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10036
EAN/GTIN:
     4044017167314
Suchbegriffe:
Energiesäule
Innenleuchten-Einbaurahmen
energiesäule
Einbaurahmen graphit Alu L315mm H35mm 10036
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
35 mm
Länge:
315 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,65*
€ 35,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 35,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,49*
€ 36,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,08*
€ 37,00*
€ 5,46*
ab € 27,27*
€ 37,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.