Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse graphit Alu L100mm H70mm 10633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse 10633
Einbaugehäuse 10633
Artikel-Nr.:
     262-F941E44
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10633
EAN/GTIN:
     4044017200776
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse graphit Alu L100mm H70mm 10633
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
70 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,89*
€ 55,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 56,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,47*
€ 57,09*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,47*
€ 58,46*
€ 5,00*
ab € 44,55*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.