Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte 230VAC 2f IP65 10W Kst LED Ø125mm TL40RD/GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ampel TL40RD/GR
LED-Ampel TL40RD/GR
Artikel-Nr.:
     262-F942C35
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     637537
EAN/GTIN:
     4250035411906
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Signalleuchte 230VAC 2f IP65 10W Kst LED Ø125mm TL40RD/GR
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtfelder:
2
Durchmesser Optik:
125 mm mm
Leistung:
10 W W
Leuchtmittel:
LED
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Torantrieb, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Dauerleuchte, Optisches Signalgerät, Signalampel, Signalgerät, Verkehrsampel, Warnleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,32*
€ 131,42*
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 131,60*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,08*
€ 135,11*
3 Tage
4
€ 6,95*
ab € 108,37*
€ 138,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 152,91*
€ 188,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.