Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 12W ws 1Weg 240x240x240mm KL1603-T12,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHD Kugellautsprecher KL 1603-T12, weiß 2-Wege mit 12W-Übertrager 100V
WHD Kugellautsprecher KL 1603-T12, weiß 2-Wege mit 12W-Übertrager 100V
Artikel-Nr.:
     262-F963C87
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     104-164-03-041-02
EAN/GTIN:
     4043106006206
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher 12W ws 1Weg 240x240x240mm KL1603-T12,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
240 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
18000 - 18000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
240 mm mm
Musikbelastbarkeit:
12 W W
Nennbelastbarkeit:
12 W W
Tiefe:
240 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,11*
€ 141,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,34*
€ 148,29*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,24*
€ 162,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,35*
€ 162,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.