Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstufe m.FB 80mm AMP10GEUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverstärker 10 W/4 Ohm AMP10GEuP
Endverstärker 10 W/4 Ohm AMP10GEuP
Artikel-Nr.:
     262-F963F52
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     111-310-01-000-03
EAN/GTIN:
     4043106013747
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe
Endstufe m.FB 80mm AMP10GEUP
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
1
Anzahl der Mikrofoneingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Endstufe
Breite:
80 mm mm
Höhe:
80 mm mm
Mit Fernbedienung:
ja
Sinusleistung an 4 Ohm:
10 W W
Tiefe:
55 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Amplifier, HiFi-Verstärker, Verstärker, Vollverstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,73*
€ 96,55*
€ 5,00*
ab € 93,24*
€ 97,08*
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 101,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,15*
€ 105,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,25*
€ 111,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.