Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 24V 240W 230VAC 10A 6TE Kurzschlussf IP20 PS24/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil 24V 10A PS24/10
Schaltnetzteil 24V 10A PS24/10
Artikel-Nr.:
     262-F963F78
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     112-100-00-200-00
EAN/GTIN:
     4043106015345
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
gleichstromversorgung 24v
gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung 24V 240W 230VAC 10A 6TE Kurzschlussf IP20 PS24/10
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 196,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 164,22*
€ 197,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,98*
€ 199,64*
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 204,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,16*
€ 217,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.