| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F963F98 Herst.-Nr.: 115-003-02-200-31 EAN/GTIN: 4043106009252 |
|
|
| | |
| Gruppenschalter 6p 12stuf IP00 EB PRO3GEUP-R Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 12 | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Ausführung des Schalters: | Gruppenschalter | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0 A | Gerätebauart: | Einbaugerät | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 0 V | Polzahl: | 6 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP00 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,20* | € 60,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,10* | € 60,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,35* | € 60,64* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,34* | € 61,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,73* | € 62,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|