Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher 8W 4Ohm 68x68x32mm B66BB-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaulautsprecher 8W 4Ohm 68x68x32mm B66BB-4
Artikel-Nr.:
     262-F963H16
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     131-066-00-202-00
EAN/GTIN:
     4043106011149
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm
Einbaulautsprecher 8W 4Ohm 68x68x32mm B66BB-4
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm mm
Frequenz:
20000 - 20000 Hz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Höhe:
68 mm mm
Impedanz:
4 - 4 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
8 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Tiefe:
32 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, whd deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,62*
€ 17,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 17,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,02*
€ 17,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.