Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultsystem Erweiterung 180x270x163mm IP65 Kst unbeh RAL7035 FPCB210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 210
FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 210
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F964B95
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000138
EAN/GTIN:
     4012591113799
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Pultsystem Erweiterung 180x270x163mm IP65 Kst unbeh RAL7035 FPCB210
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
270 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
180 mm mm
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
163 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pult, Pult-Mittelteil, Pult-Oberteil, Pult-System-Mittelteil, Pult-System-Oberteil, Pult-System-Unterteil, Pult-Unterteil, Standpult
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,54*
€ 37,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,84*
€ 37,55*
€ 5,00*
ab € 28,20*
€ 37,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,29*
€ 38,13*
€ 3,90*
ab € 29,10*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.