Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M6 VA hfrSW10mm unbeh LEGRANDCM801804


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legrand 801804 Mutter
Legrand 801804 Mutter
Artikel-Nr.:
     262-F970J91
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m6
Mutter M6 VA hfrSW10mm unbeh LEGRANDCM801804
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
6
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
10 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 550,22*
€ 633,71*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 770,96*
€ 861,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 782,50*
€ 874,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.002,43*
€ 1.094,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.094,44*
€ 1.302,3836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.078,10*
€ 1.282,939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.029,05*
€ 1.224,5695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.012,71*
€ 1.205,1249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.002,43*
€ 1.192,8917
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 10,0243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.