Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpendelabhängung si CGLine Alu PENDELSATZEB1,0MECKIGRAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelpaar 1m für 71821 CGLine 40071350414
Pendelpaar 1m für 71821 CGLine 40071350414
Artikel-Nr.:
     262-F972I55
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350414
EAN/GTIN:
     4012539064039
Suchbegriffe:
Rohrpendel
rohrpendel ceag
Rohrpendelabhängung si CGLine Alu PENDELSATZEB1,0MECKIGRAL9006
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,45*
€ 52,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,87*
€ 53,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,34*
€ 55,92*
€ 5,46*
ab € 42,22*
€ 55,92*
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 57,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.