Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Ø25-33mm 25mm V2A unbeh Edelstahl (V2A) Klemmschraube SAK33ASV4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F976C55
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308408
EAN/GTIN:
     4013364070554
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Klemmschraube
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Anschlussklemme Ø25-33mm 25mm V2A unbeh Edelstahl (V2A) Klemmschraube SAK33ASV4A
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Art des Verbinders:
Anschlussklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
25 - 33 mm
Klemmbereich:
25 - 25 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: schirmanschlussklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
10
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 11,30*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 13,33*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 13,71*
10
Frei Haus
ab € 10,641*
€ 13,721*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.