Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F976E22 Herst.-Nr.: 435805 EAN/GTIN: 4013364029798 |
| |
|
| | |
| Erdanschlussklemme ST Rohrleitung 6-16qmm gvz EK4.45AQ616TGTZN Weitere Informationen: | | Anschlussquerschnitt: | 6 - 16 mm² | Geeignet für: | Rohrleitung | Klemmbereich Rundleiter: | 0 - 0 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Erdanschlussklemme, Erdungsklemme, Erdungsmaterial, Klemme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,25* | € 26,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,03* | € 31,16* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,34* | € 32,86* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,63* | € 33,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,86* | € 33,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|