Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M12x30mm SW19 Edst SKT-Schr unbeh SKSM12X30V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F976E60
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     561930
EAN/GTIN:
     4013364053298
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M12x30mm SW19 Edst SKT-Schr unbeh SKSM12X30V2A
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
19 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
144
€ 6,50*
ab € 2,00*
€ 2,00*
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 2,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.