Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festpunkt EuK Kugelfestpunkt 20 mm abgew Innengew 19,5kA KFP20W90M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F976E99
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     707600
EAN/GTIN:
     4013364004375
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Festpunkt EuK Kugelfestpunkt 20 mm abgew Innengew 19,5kA KFP20W90M16
Weitere Informationen:
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Bauform:
abgewinkelt
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
70 mm²
Montageart:
mit Innengewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 6,90*
ab € 39,44*
€ 39,44*
€ 5,00*
ab € 37,66*
€ 49,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,23*
€ 50,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,53*
€ 51,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,61*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.