Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement EuK 0-0,35qmm 10kA EPNH4ATIM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F976J17
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungspatrone
dehn erdungspatrone
Anschlusselement EuK 0-0,35qmm 10kA EPNH4ATIM10
Weitere Informationen:
Für Seilquerschnitt:
0 - 0.35 mm²
Klemmbereich:
0 - 0 mm
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 6,90*
ab € 52,14*
€ 52,14*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,29*
€ 63,85*
€ 5,46*
ab € 49,92*
€ 64,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,70*
€ 65,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,57*
€ 67,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.