Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement EuK 0-0,35qmm 9,6kA EPNH13TIM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F976J19
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745018
EAN/GTIN:
     4013364052048
Suchbegriffe:
Erdungspatrone
dehn erdungspatrone
Anschlusselement EuK 0-0,35qmm 9,6kA EPNH13TIM10
Weitere Informationen:
Für Seilquerschnitt:
0 - 0.35 mm²
Klemmbereich:
0 - 0 mm
Max. Kurzschlussstrom:
9.6 kA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
137,5
€ 6,90*
ab € 39,22*
€ 39,22*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,87*
€ 48,85*
€ 5,46*
ab € 37,49*
€ 49,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,90*
€ 50,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,48*
€ 51,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.