Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement EuK 0-0,35qmm 4,9kA EPNH00TIM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F976J24
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745302
EAN/GTIN:
     4013364052024
Suchbegriffe:
Erdungspatrone
dehn erdungspatrone
Anschlusselement EuK 0-0,35qmm 4,9kA EPNH00TIM10
Weitere Informationen:
Für Seilquerschnitt:
0 - 0.35 mm²
Klemmbereich:
0 - 0 mm
Max. Kurzschlussstrom:
4.9 kA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
59
€ 6,90*
ab € 26,73*
€ 26,73*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,19*
€ 33,84*
€ 5,46*
ab € 25,43*
€ 34,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,93*
€ 34,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,96*
€ 35,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.