Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 20kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE320S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977B75
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767720
EAN/GTIN:
     4013364070844
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 20kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE320S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
435 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1230 - 1230 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
20 - 20 kV
Spannungsart:
AC
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 831,43*
€ 912,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 826,63*
€ 912,63*
Frei Haus
ab € 852,53*
€ 940,33*
Frei Haus
ab € 873,82*
€ 960,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 874,81*
€ 961,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,63*
€ 1.086,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,54*
€ 1.070,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,36*
€ 1.039,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,83*
€ 1.016,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,63*
€ 983,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,14*
Zubehör
Dehn
766313
ab € 75,18*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,73*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,94*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,64*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,76*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,37*
Zubehör
Dehn
766331
ab € 101,17*
Zubehör
Dehn
766356
ab € 99,45*
Zubehör
Dehn
766366
ab € 106,71*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 337,26*
Zubehör
Dehn
767997
ab € 363,04*
Zubehör
Dehn
767999
ab € 389,02*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 11,01*
Zubehör
Dehn
766940
ab € 281,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.